PHOENIX CONTACT - BNE.PUSH-IN 0,2-6MM² 6,2MM PTS 4-TWIN G - 3213604

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BNE.PUSH-IN 0,2-6MM² 6,2MM PTS 4-TWIN G

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3213604

Ref.Sonepar

1110542

EAN

4055626085463

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 3, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mmA², sección: 0,2 mmA²A -A 6 mmA², clase de montaje: NSA 35/7,5, NSA 35/15, color: gris