PHOENIX CONTACT - BOBINA DE CABLE SAC-3P-100,0-116/0,75 - 1457416

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BOBINA DE CABLE SAC-3P-100,0-116/0,75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección del conductor - 0.75 mm²

  • Número de núcleos - 3

  • Identificación del conductor - Color

  • Color cubierta - Negro

  • Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1457416

Ref.Sonepar

140262

EAN

4046356617543

Sección del conductor:

0.75 mm²

Número de núcleos:

3

Identificación del conductor:

Color

Color cubierta:

Negro

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

no

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-5...80 °C

Cable para sensor/actuador. Bobina de cable, PVC negro, 5 polos, colores de cable: negro 1-4/ verde-amarillo, longitud de cable: 100 m.