PHOENIX CONTACT - BOBINA DE CABLE SAC-4P-100,0PVC/0,25 - 1501867
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 0.25 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos - 4
Identificación del conductor - Color
Con conductor de protección - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1501867
Ref.Sonepar
534659
EAN
4017918813994
Sección del conductor:
0.25 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos:
4
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Diámetro exterior aprox.:
4.4 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-10...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Tensión nominal U0:
300 V


