PHOENIX CONTACT - BOBINA DE CABLE SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - 1501676
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección del conductor - 0.34 mm²
Categoría conductor - Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos - 5
Identificación del conductor - Color
Con conductor de protección - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1501676
Ref.Sonepar
109525
EAN
4017918813369
Sección del conductor:
0.34 mm²
Categoría conductor:
Clase 6 = muy flexible
Número de núcleos:
5
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Poliuretano (PUR)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
sí
Diámetro exterior aprox.:
5 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-25...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
300 V


