PHOENIX CONTACT - BORNA DE CARRIL PARA FUSIBLE USIG - 0920083

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNA DE CARRIL PARA FUSIBLE USIG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...16 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...4 mm²

  • Tasa de voltaje - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0920083

Ref.Sonepar

662836

EAN

4017918010133

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...16 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...4 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Color:

Negro

Borne de carril para fusible. Borne de base para fusible, sección: 0,5 - 16 mm², AWG: 18 - 8, anchura: 10,2 mm, color: Negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT