PHOENIX CONTACT - Borna de conexión AKG 35 GNYE en amarillo verde - 0424026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 3...3 mm
Anchura de pletina - 10...10 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 14.3 mm
Sección transversal máxima del conductor - 35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0424026
Ref.Sonepar
601141
EAN
4017918002053
Grosor de pletina:
3...3 mm
Anchura de pletina:
10...10 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
14.3 mm
Sección transversal máxima del conductor:
35 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
125 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no


