PHOENIX CONTACT - Borna de conexión AKG 4 GNYE en amarillo verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 3...3 mm
Anchura de pletina - 10...10 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 7 mm
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0421029
Ref.Sonepar
197199
EAN
4017918001926
Grosor de pletina:
3...3 mm
Anchura de pletina:
10...10 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
7 mm
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
41 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


