PHOENIX CONTACT - Borna de conexión de conexión AKG 4 BU en azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 3...3 mm
Apto para - Carril plano
Anchura de la abrazadera - 7 mm
Sección transversal máxima del conductor - 4 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie - 41 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0421016
Ref.Sonepar
745434
EAN
4017918001919
Grosor de pletina:
3...3 mm
Apto para:
Carril plano
Anchura de la abrazadera:
7 mm
Sección transversal máxima del conductor:
4 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
41 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


