PHOENIX CONTACT - Borna de instalación UIK 16 - 3006153
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 85 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3006153
Ref.Sonepar
266670
EAN
4017918091378
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
85 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de potenciales:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
12.2 mm
Profundidad:
42.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color básico:
Gris
Función PE:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Función N posible:
no


