PHOENIX CONTACT - Borna de instalación UIK 35 - 3006182
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 130 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3006182
Ref.Sonepar
535222
EAN
4017918091408
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
130 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de potenciales:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
15.2 mm
Profundidad:
55 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color básico:
Gris
Función PE:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Función N posible:
no


