PHOENIX CONTACT - Borna de paso SSK 110 KER-EX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0502058
Ref.Sonepar
448702
EAN
4017918002510
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril G
Material del cuerpo de aislamiento:
Cerámica
Anchura:
6.4 mm
Profundidad:
38 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Blanco
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


