Fin de vida

PHOENIX CONTACT - Borna de tierra para carril USLKG 2,5 N - 0441025

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borna de tierra para carril USLKG 2,5 N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función PEN posible - no

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0441025

Ref.Sonepar

113899

EAN

4017918002138

Función PEN posible:

no

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-40...120 °C

Anchura:

6.2 mm

Profundidad:

42.5 mm

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Borne de tierra para carril para conductor de protección, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, Anchura: 6,2 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32.