PHOENIX CONTACT - Borna de tierra para carril USLKG 95 - 0441041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 25...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 35...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 25...95 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 25...95 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0441041
Ref.Sonepar
107491
EAN
4017918002145
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
25...95 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
35...95 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
25...95 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
25...95 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...120 °C
Anchura:
25 mm
Profundidad:
83 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo


