PHOENIX CONTACT - Borna de tierra para distribución UISLKG 16 - 0443052
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0443052
Ref.Sonepar
681072
EAN
4017918002299
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...16 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...120 °C
Anchura:
12.2 mm
Profundidad:
42.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


