PHOENIX CONTACT - Borna de tierra para distribución UISLKG 35 - 0443065
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0443065
Ref.Sonepar
534171
EAN
4017918002305
Función PEN posible:
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...35 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
15.2 mm
Profundidad:
55 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo


