PHOENIX CONTACT - Borna de tierra PT 2,5-PE/L/L/L - 1336407

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borna de tierra PT 2,5-PE/L/L/L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1336407

Ref.Sonepar

1060177

EAN

4063151637231

Borna de tierra, número de conexiones: 8, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión push-in, Conexión de conductor de tierra, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm² - 4 mm², tipo de conexión: Conexión push-in, Piso de paso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm², sección: 0,14 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris