PHOENIX CONTACT - BORNA DFK-MSTB 2,5/6-G-5,08 - 0707280

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNA DFK-MSTB 2,5/6-G-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0707280

Ref.Sonepar

1091604

EAN

4017918004057

Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, el accesorio con el código 5030172 solo es utilizable en combinación con MSTB 2,5/...ST-5,08 y MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT