PHOENIX CONTACT - BORNA FK-MC 0,5/5-ST-2,5 1881354

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNA FK-MC 0,5/5-ST-2,5 1881354

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1881354

Ref.Sonepar

990433

EAN

4017918156602

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 4 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: FK-MC 0,5/..-ST, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, sistema enchufable: COMBICON FK-MC 0,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT