PHOENIX CONTACT - BORNA INTERRUMPIBLE OTTA 6-T-P/P - 0790462
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.1...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.1...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.1...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 36 A
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0790462
Ref.Sonepar
258526
EAN
4017918005573
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.1...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.1...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.1...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
36 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
11 mm
Profundidad:
69 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Con toma de prueba integrada:
sí


