PHOENIX CONTACT - BORNA P/PL.CI SMKDS 3/2-5,08 - 1713723

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNA P/PL.CI SMKDS 3/2-5,08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1713723

Ref.Sonepar

1120892

EAN

4017918023973

Borne para placa de circuito impreso. Borne para tarjeta, Corriente nominal: 24 A, Tensión nominal: 250 V, Paso: 5,08 mm, Número de polos: 2, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Montaje: Soldar, Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso: 35 º, Color: verde.