PHOENIX CONTACT - BORNA PARA COMPONENTES UKK 5-LA 24RD-U-O - 2791320

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNA PARA COMPONENTES UKK 5-LA 24RD-U-O

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...1.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2791320

Ref.Sonepar

25626

EAN

4017918072452

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

24 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Número de niveles:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Borne de carril de paso, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Corriente nominal: 32 A, Tensión nominal: 500 V, Longitud: 56 mm, Anchura: 6,2 mm, Color: gris, Montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 3.