PHOENIX CONTACT - Borna para detectores/ actuadores DIKD 1,5 LA 24RD/O-M - 2715814
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...1 mm²
Entrada de intensidad nominal - 30 A
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
2715814
Ref.Sonepar
534978
EAN
4017918061562
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...1 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
250 V
Número de niveles:
3
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Interconectado:
sí
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
72.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Con función de alimentación:
no
Función de desconexión:
no


