PHOENIX CONTACT - Borna para placa de circuito impreso MKDSFW 1,5/3 - 1717088
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 16.2 mm
Número de conexiones eléctricas - 3
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1717088
Ref.Sonepar
534829
EAN
4017918024277
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
16.2 mm
Número de conexiones eléctricas:
3
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Diámetro de la clavija de conexión:
0.9 mm
Longitud de la clavija:
5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Tipo de fijación:
Soldar


