PHOENIX CONTACT - Borna pasamuros DFK 4 - 0708357
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0708357
Ref.Sonepar
245265
EAN
4017918004620
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión con marca de soldadura
Posición de conexión:
Encima
Número de polos:
0
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura/dimensión rejilla:
6.2 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado interior:
0.2 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Con brida de alimentación integrada:
no
Grosor de la placa de fijación:
1.5...1.5 mm


