PHOENIX CONTACT - Borna pasamuros HDFKV 4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0709026
Ref.Sonepar
25572
EAN
4017918004880
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura/dimensión rejilla:
8.1 mm
Dimensión vertical para placa de fijación, lado interior:
0.2 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Con brida de alimentación integrada:
no
Grosor de la placa de fijación:
1...4 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


