PHOENIX CONTACT - Borna-relé PLC-RSC-230UC/21-21 - 2967099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 179.4...179.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 179.4...179.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2967099
Ref.Sonepar
201694
EAN
4017918156503
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
179.4...179.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
179.4...179.4 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
179.4...179.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
14 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
92.6 mm


