PHOENIX CONTACT - BORNA UDK-RELG 4 - 2777056
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Anchura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2777056
Ref.Sonepar
664392
EAN
4017918068646
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Anchura:
27 mm
Altura:
63.6 mm
Profundidad:
45.9 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


