PHOENIX CONTACT - BORNA UDMTK 5-P/-P - 3101087

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNA UDMTK 5-P/-P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3101087

Ref.Sonepar

1119283

EAN

4017918092597

Borna interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal:A 400 V, corriente nominal:A 10 A, 1er y 2Aº piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento:A 4 mmA², sección:A 0,2 mmA²A -A 4 mmA², 2. Piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento:A 4 mmA², sección:A 0,2 mmA²A -A 4 mmA², montaje: NSA 35/7,5, NSA 35/15, NSA 32, color:A gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT