PHOENIX CONTACT - BORNA UK 6-FSI/-C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible plano
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3118203
Ref.Sonepar
266677
EAN
4017918100605
Tipo de inserción de fusible:
Fusible plano
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.2 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...0.2 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
8.2 mm
Profundidad:
64 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


