PHOENIX CONTACT - BORNA UKK 5 AZUL - 2774091

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNA UKK 5 AZUL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2774091

Ref.Sonepar

1091622

EAN

4017918068318

Borne de doble piso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2Aº piso, Sección de dimensionamiento: 4 mmA², sección: 0,2 mmA² - 4 mmA², clase de montaje: NSA 35/7,5, NSA 35/15, NSA 32, color: azul