PHOENIX CONTACT - BORNA URELG 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Anchura - 20.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2820136
Ref.Sonepar
674209
EAN
4017918076788
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Anchura:
20.8 mm
Altura:
42.5 mm
Profundidad:
45.9 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


