PHOENIX CONTACT - Borne colectivo de potencial PTU 35/4X6/6X2,5 - 3214080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 1.5...16 mm²
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3214080
Ref.Sonepar
425259
EAN
4055626167619
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...16 mm²
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
11
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


