PHOENIX CONTACT - Borne colectivo de potencial STU 35/ 4X10 - 3033126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3033126
Ref.Sonepar
383986
EAN
4046356094078
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
5
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
16.2 mm
Profundidad:
86 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


