PHOENIX CONTACT - BORNE COMPACTO DE TORNILLO PTA 1,5/2-5,0 - 1988804
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 15.4 mm
Número de conexiones eléctricas - 2
Conexiones de separación modular - 5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor - 45°/135° (inclinado hacia abajo)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1988804
Ref.Sonepar
100628
EAN
4046356036795
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
15.4 mm
Número de conexiones eléctricas:
2
Conexiones de separación modular:
5 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
45°/135° (inclinado hacia abajo)
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.14...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Verde
Temperatura de operación:
-40...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Contacto de conexión
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


