PHOENIX CONTACT - Borne conexión esparrago RT 4-T-P/P - 3000565

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne conexión esparrago RT 4-T-P/P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 500 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo

  • Número de niveles - 1

  • Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2

  • Temperatura de operación - -60...105 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3000565

Ref.Sonepar

535211

EAN

4055626019901

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de tornillo

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Temperatura de operación:

-60...105 °C

Color:

Gris

Borne interrump. para circ. medida, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por espárrago, longitud: 82,4 mm, anchura: 12,3 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15