PHOENIX CONTACT - Borne conexión Push-in 7mm PTIO-IN 2,5/3-LED 24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Tasa de voltaje - 24 V
Número de niveles - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3244561
Ref.Sonepar
192909
EAN
4055626014425
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Tasa de voltaje:
24 V
Número de niveles:
3
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Interconectado:
sí
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Color:
Naranja
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Función de desconexión:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


