PHOENIX CONTACT - Borne corriente conexión Push-in 35-3L/N/FE 80mm - 3212071
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...35 mm²
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión por resorte de presión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3212071
Ref.Sonepar
699242
EAN
4046356869775
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...35 mm²
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Placa de cierre necesaria:
no
Fases conectadas internamente:
no


