PHOENIX CONTACT - BORNE CRL.P/FUS.PT 10,3-HESILED 100 - 3062143

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE CRL.P/FUS.PT 10,3-HESILED 100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3062143

Ref.Sonepar

1104384

EAN

4046356724739

Borne de carril para fusible, tipo de conexión: Conexión push-in, sección:A 1,5 mmA²- 10 mmA², AWG: 16 - 6, corriente nominal: 20 A, tensión nominal: 1000 V, anchura: 17,6 mm, tipo de fusible: Midget / 10,3 x 38, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro