PHOENIX CONTACT - BORNE CTE.CX.PUSH-IN 35-3L 48MM GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3212068
Ref.Sonepar
1141372
EAN
4046356869546
Borne de corriente, bloqueado, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 125 A, tipo de conexión: Conexión Power Turn, número de conexiones: 6, número de polos: 3, sección: 2,5 mmA²A -A 35 mmA², AWG:A 12A -A 2, anchura: 48 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/15
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


