PHOENIX CONTACT - BORNE CTE.UBAL 150 BU 1000V 290A 1P AZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1086499
Ref.Sonepar
1008512
EAN
4055626878072
Borne de corriente, Borna para carril para conductor de aluminio y cobre (AL-CU), tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 290 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 2, número de polos: 1, sección: 35 mm² - 150 mm², AWG: 2 - 300, anchura: 30,5 mm, altura: 67 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


