PHOENIX CONTACT - Borne cuchilla conexión Push-in 16A 92,4X5,2mm - 3210372
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3210372
Ref.Sonepar
818956
EAN
4055626024394
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, longitud: 92,4 mm, anchura: 5,2 mm, color: naranja, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15