PHOENIX CONTACT - Borne de alimentación Módulo de relés PLC-ESK GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2966508
Ref.Sonepar
383914
EAN
4017918147600
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de potenciales:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Anchura:
9 mm
Profundidad:
94 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color básico:
Gris
Función PE:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Función N posible:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


