PHOENIX CONTACT - BORNE DE BASE PLC-BSC-24DC/1/SEN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2966061
Ref.Sonepar
535187
EAN
4017918130831
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
5
Anchura:
6.2 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
92.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


