PHOENIX CONTACT - BORNE DE BASE PLC-BSC-24DC/21-21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2967015
Ref.Sonepar
258549
EAN
4017918156459
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
14 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
92.6 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


