PHOENIX CONTACT - BORNE DE BASE PLC-BSC-24UC/21-21 - 2967028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - no
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2967028
Ref.Sonepar
44896
EAN
4017918156466
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
no
Número de clavijas:
8
Anchura:
14 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
92.6 mm


