PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PARA FUSIBLE PT 4-L/HESILED 24 (5X20)

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - BORNE DE CARRIL PARA FUSIBLE PT 4-L/HESILED 24 (5X20)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3002609

Ref.Sonepar

1155232

EAN

4055626370231

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión push-in, sección:A 0,2 mmA²- 6 mmA², AWG: 24 - 10, corriente nominal: 28 A, tensión nominal: 24 V, anchura: 6,2 mm, tipo de fusible: G/5 x 20, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT