PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible ST 4-FSI/C-LED 24 - 3036505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible plano
Tipo de soporte de fusible - Enchufable
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...0.08 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3036505
Ref.Sonepar
240398
EAN
4017918890469
Tipo de inserción de fusible:
Fusible plano
Tipo de soporte de fusible:
Enchufable
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...0.08 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
8.2 mm
Profundidad:
86.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


