PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible ST 4-HESI (6,3X32) - 3036385
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Otros
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3036385
Ref.Sonepar
665869
EAN
4017918914004
Tipo de inserción de fusible:
Otros
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...0.08 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
8.2 mm
Profundidad:
76.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


