PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible ST 4-HESILA 250 (5X20) - 3036563
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Lámpara de incandescencia
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 110...250 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3036563
Ref.Sonepar
431036
EAN
4017918890490
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Lámpara de incandescencia
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
110...250 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...0.08 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Anchura:
6.2 mm
Profundidad:
61.5 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Negro


