PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible UK 10,3-HESI A 1500V conexión por tornillo 2,5-25mm² 14-4 32A negro - 1069842

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Borne de carril para fusible UK 10,3-HESI A 1500V conexión por tornillo 2,5-25mm² 14-4 32A negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1069842

Ref.Sonepar

880643

EAN

4055626747903

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 2,5 mm²- 25 mm², AWG: 14 - 4, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1500 V, anchura: 23 mm, tipo de fusible: gG / gPV / 10,3 x 85, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro